Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemittelleitungen für LCU DX 6,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3311.496 Rack Zubehör Rohre & Armaturen
Rittal SK 3311.496 Rack Zubehör Rohre & Armaturen
Artikel-Nr.:
     C513-3311496
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311496
EAN/GTIN:
     4028177709355
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kältemittelleitung
Rack Zubehör
SK Kältemittelleitungen, für LCU DX, 6,5 kW, L: 20 m, Sauggasleitung Ø: 5/8", Flüssigkeitsleitung Ø: 3/8"
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
GTIN:
4028177709355
Herstellerartikelnummer:
3311496
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311496
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3311496, SK Kältemittelleitungen für 6,5 kW Gerät
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311496
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Kältemittelleitungen, SK Kältemittelleitungen für 6,5 kW Gerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,65*
€ 920,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,40*
€ 871,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,05*
€ 848,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.