Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8874289
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLY-D24M-A23PZ-RW
EAN/GTIN:
     4719512131961
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Die Flux-Serie von Cooler Master ist die Verwirklichung einer revolutionären Kühlleistung. Mit Verbesserungen von der Pumpe über den Kühler bis hin zu den Lüftern bietet die Flux-Serie eine präzise abgestimmte Leistung für überragende Wärmeableitung und Kühlleistung.
Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200, LGA1700) - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
ARGB-Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
160,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Adressierbares RGB, Zwei-Kammer-Design
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2300 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
32 dBA
Nennstrom
0.15 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(72,3 CFM)
Luftdruck
2.96 mm
Kühlerabmessungen
277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.