Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A41 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8865915
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885597
EAN/GTIN:
     0859300007130
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel TR4
Kühlkörper
cpu lüfter sockel tr4
Empfohlen für AMD Ryzen Threadripper Prozessor, Sockel sWRX8, sTRX4 und TR4, und AMD Epyc Prozessor Sockel SP3, Aluminium PWM Gebläse für Wärmeabfuhr, aktiver Kühler für 1U Server, unterstützt CPU Leistung bis zu 225 Watt Wärmeabfuhr.
Dynatron A41 - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3, sTRX4, sWRX8) - Kupfer - 80 mm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.84 cm
Gewicht
480 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Produktmaterial
Kupfer
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt, TDP bis zu 225 W
Gebläsehöhe
13 mm
Drehgeschwindigkeit
2000/4900/8600 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
Socket TR4, Socket SP3, Socket sTRX4, Socket sWRX8
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
23.3/43.5/62.2 dBA
Energieverbrauch
1.08/4.7/23.45 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(5.59/14.76/26.25 cfm)
Luftdruck
3.69/25.28/89.8 mm
Geräusch- und Leistungsdetails
23.3 dBA (5.59 cfm) bei 2000 U/min ¦ 43.5 dBA (14.76 cfm) bei 4900 rpm ¦ 62.2 dBA (26.25 cfm) bei 8600 rpm
Radiatormaterial
Kupfer-Kühlkörper mit Dampfkammer-Fuß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.