Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 8in1 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8849835
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458723
EAN/GTIN:
     4252011901432
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Einfacher Zugriff auf Ihre persönlichen Daten: der 4smarts 8-in-1 Hub bietet Platz für den Anschluss von USB-Sticks, Festplatten, Speicherkarten, Smartphones und Tablets an Ihr Notebook. Maus und Tastatur lassen sich ebenfalls an diesen Allrounder stecken und ermöglichen Ihnen ein komfortables Arbeiten. Der USB Typ-C Anschluss ermöglicht Ihnen, Ihren Laptop wie gewohnt mit dem Ladestandard Power Delivery zu laden. Mit dem 4K HDMI- und VGA-Anschluss lassen sich Filme und Videos in brillanter Qualität auf den Fernseher oder Beamer übertragen.
4smarts 8in1 Hub - Dockingstation - für Smartphone, Tablet, Handgerät, Laptop - USB-C - VGA, HDMI - GigE - für Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
127 g
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Dockingstation - für Smartphone, Tablet, Handgerät, Laptop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Goldbeschichtete Anschlüsse, 60 W-Spannungsversorgung, Samsung DeX, Aluminiumgehäuse, TPE-Kabel
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 10 cm
Enthaltenes Zubehör
Tragetasche
Kennzeichnung
Plastic Free
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 30 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 (nur VGA)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.0 oder später
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C mit Leistungsabgabe - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.