Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech NBS-300 Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8847443
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885590
EAN/GTIN:
     4260455647823
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Inter-Tech NBS-300 - Notebook-Ständer - 43.2 cm - 11" - 17" - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.7 cm
Tiefe
26.1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
545 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Max. Ladegewicht
2.75 kg
Packungsinhalt
Inbusschlüssel, Inbusschlüssel
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Notebook unterstützte Größen
11" - 17" / 27.9 cm - 43.2 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23.8 cm x 27.7 cm x 5.3 cm / 770 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, schwingungsdämpfend, verstellbare Höhe, zusammenklappbar, kratzfest, rutschfeste Gummipads, stufenlose Verstellung, offene Rahmen, in Notebooktasche verstaubar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.