Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Strike II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8839729
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB639GL
EAN/GTIN:
     5051794042122
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Mit dem 17,3"-Strike II Gaming-Rucksack von Targus können Sie Ihre Ausrüstung mit Stil und Leichtigkeit transportieren, egal ob Sie sich auf den Weg ins Büro, zum Campus oder zur nächsten großen Konferenz machen. Mit zwei übergroßen Fächern für Ihren Gaming-Laptop bis zu 17,3" und Ihr Lieblingszubehör sorgt diese Tasche für Ordnung. Zwei externe Fächer für Wasserflaschen erleichtern den Zugang zu Wasser oder anderen Getränken, wenn Sie Ihren Durst nach einem anstrengenden Tag auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu beidem stillen müssen. Die für Gamer konzipierte Tasche verfügt über eine praktische Schlaufe für Ihr Headset und einen seitlichen Riemen mit Schnellverschluss für einfachen Zugriff. Die ergonomischen Schultergurte und die Rückenpolsterung aus Mesh sorgen für einen angenehmen Tragekomfort und ermöglichen eine gute Luftzirkulation, damit Sie nicht frieren müssen. Der verstärkte Griff an der Oberseite ermöglicht das bequeme Tragen mit der Hand, oder Sie können die Tasche mit dem Trolley-Gurt an Ihrem Rollgepäck befestigen. Diese modische und funktionelle Tasche bietet mit 27 Litern Fassungsvermögen viel Platz für Ihren Laptop, Ihr Tablet und alle anderen Dinge, die Sie für Ihren Tag benötigen.
Targus Strike II - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.5 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
820 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
27 Liter
Produktmaterial
500D Guc
Funktionen
Gepolsterte Rückseite, seitliche Gurte
Tragegurt
Einstellbare ergonomische Schultergurte, einstellbarer Brustgurt, verstärkter Tragegriff, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Gamingzubehör, Headset-Schlaufe, 2 Front-Geheimfächer, 2 Taschen für Wasserflaschen, interne Tasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Verschlussart
Zwei Reißverschlüsse
Belüftetes Rückenteil
Ja
Belüftungsart
Netztmaterial
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.