Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson LED Light Assembly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8812980
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte
Gamber-Johnson LED Light Assembly - Notebookbeleuchtung - für P/N: 7160-0250, 7160-0250-01, 7160-0250-02, 7160-0402
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.62 cm
Tiefe
3.96 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
227 g
Produkttyp
Notebookbeleuchtung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 7160-0250, 7160-0250-01, 7160-0250-02, 7160-0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.