Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB-A-Kabel (CAB-563)
Datalogic USB-A-Kabel (CAB-563)
Artikel-Nr.:
     C1001-8811333
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic - USB-Kabel - USB - IP67 - 2 m - für PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.