Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB-A-Kabel (CAB-553)
Datalogic USB-A-Kabel (CAB-553)
Artikel-Nr.:
     C1001-8811329
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Datalogic - USB-Kabel - USB - IP67 - 2.4 m - gewickelt - für PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.4 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.