Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 840 G9 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8797598
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6F6J4EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786155215
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Das HP EliteBook 840 vereinfacht hybride Arbeit. Dieser Enterprise Business Laptop bietet mit HP Presence neue Konferenzfunktionalität sowie Produktivitäts- und Sicherheitsleistungen, die sich in hybriden Arbeitsumgebungen einfach verwalten lassen.
HP EliteBook 840 G9 Notebook - Intel Core i7 1255U / 1.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - 4G LTE, LTE-A Pro - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, BIOS-Update über Netzwerk, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Admin, Secured-Core-PC-Funktionalität, HP Client Security Manager Gen 7, HP BIOSphere Gen 6, HP Sure Start Gen 7, HP Sure Run Gen 5, HP Sure Recover Gen 5
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, ICCP
Integrierte Optionen
Tile-Modul, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Wake on WLAN, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), Tile, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Quick Touch, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.36 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.56 cm x 22.405 cm x 1.92 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1255U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
IR-Kamera, HP Auto Frame
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio, diskrete Verstärker
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Multi-Gesten-Clickpad, Glas-ClickPad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
HSPA+, LTE, DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560 R+
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.708,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,24*
€ 3.222,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.688,27*
€ 3.199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.590,50*
€ 3.082,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.368,04*
€ 2.817,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.341,65*
€ 2.786,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
€ 28,06*
Zubehör
Poly
80S06AA
€ 32,72*
Zubehör
Poly
80S02A6
€ 36,59*
Zubehör
Poly
93S87AA
€ 37,42*
Zubehör
Poly
80S11A6
€ 34,31*
Zubehör
Poly
760Q7AA
€ 29,47*
Zubehör
Poly
767F7AA
€ 24,10*
Zubehör
Poly
767F6AA
€ 46,46*
Zubehör
Poly
76J16AA
€ 38,10*
Zubehör
Poly
76J20AA
€ 31,14*
Zubehör
Poly
80R98AA
€ 52,15*
Zubehör
Poly
80R97AA
€ 68,76*
Zubehör
Poly
93S88AA
€ 136,64*
Zubehör
Poly
772K2AA
€ 87,10*
Zubehör
Poly
772K3AA
€ 177,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.