Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Escape Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8788951
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Dell-DNHTM
EAN/GTIN:
     5397184725467
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Dell Rugged Rucksack bietet Rugged Notebooks draußen optimalen Schutz. Er ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und bietet zusätzlichen Stauraum für im Außendienst erforderliches Zubehör.
Dell Escape - Notebook-Rucksack - robust - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.4 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
912 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack - robust
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen
Tragegurt
Trageriemen
Zusätzliche Fächer
Notebookzubehör
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.