Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC S4028-15K Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
Artikel-Nr.:
     C1001-8774024
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00274A
EAN/GTIN:
     4895213703826
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ARCTIC S4028-15K - Value Pack - Gehäuselüfter - 40 mm (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
42 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
20 Montageschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9 cm x 8.6 cm x 5.5 cm / 244 g
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, PC UL94 V0
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
28 mm
Drehgeschwindigkeit
1400-15000 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
40 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.47 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
32.67 m³/h (19.23 cfm)
Startspannung
4.5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.