Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8771753
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192DE673
EAN/GTIN:
     4047762547622
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Memorysolution - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - registriert - ECC - für Dell PowerEdge C4140; Dell EMC PowerEdge MX740, MX840, R430, R740, R940; Storage NX3240
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A9781927
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell 5820 Tower, 7820 Tower, 7920 Rack, 7920 Tower ¦ Dell PowerEdge C4130, C4140, FC430, FC630, FC830, M630, M830, T430, T630 ¦ Dell Precision Tower 5810 ¦ Dell EMC PowerEdge C6420, FC640, M640, MX740c, MX840c, R430, R440, R530, R540, R630, R640, R6415, R730, R730xd, R740, R740xd, R740xd2, R7415, R7425, R830, R840, R930, R940, R940XA, T440, T640, XR2 ¦ Dell EMC Storage NX3240
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.