Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8768082
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLY-D24M-A23PZ-R1
EAN/GTIN:
     4719512123652
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die Flux-Serie von Cooler Master ist die Verwirklichung einer revolutionären Kühlleistung. Mit Verbesserungen von der Pumpe über den Kühler bis hin zu den Lüftern bietet die Flux-Serie eine präzise abgestimmte Leistung für überragende Wärmeableitung und Kühlleistung.
Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200, LGA1700) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
RGB-Steuergerät
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
45.7 cm x 57.5 cm x 26.5 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Kühlerabmessungen
277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit
2300 U/min
Luftstrom
111.78 m³/h (65.79 cfm)
Luftdruck
2.44 mm
Geräuschpegel
33 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Merkmale
Adressierbares RGB, Zwei-Kammer-Design
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.