Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts PremiumCord USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8767252
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456266
EAN/GTIN:
     4252011900121
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel schwarz 1,5m
Langlebigkeit trifft Power und Benutzerfreundlichkeit: das 4smarts PremiumCord mit seiner starken Leistungsübertragung von 100W, der hohen Lebensdauer und den edlen Materialien machen dieses USB-C auf USB-C Kabel perfekt für die Nutzung Zuhause als auch für den professionellen Einsazt im Arbeitsalltag.
4smarts PremiumCord - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 20 V - 5 A - 1.5 m - USB-Stromversorgung (100 W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
USB-Stromversorgung (100 W), flexibel, Zugentlastung, Steckergehäuse aus Aluminium
Länge
1.5 m
Kabelmantelmaterial
Nylon
Bewertete Stromstärke
5 A
Bewertete Spannung
20 V
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
71 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.