Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 256 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-ME25SJ Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR4 3200 MHz ECC
Fujitsu PY-ME25SJ Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8754995
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME25SJ
EAN/GTIN:
     4063872773195
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 256 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 3DS registriert - ECC - für PRIMERGY RX2540 M6, RX4770 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu PY-ME25SJ, Fujitsu PYBME25SJ
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Acht Ranks, 3DS registriert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
X4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6, RX4770 M6
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.913,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.199,61*
€ 8.567,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.140,23*
€ 8.496,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.982,73*
€ 8.309,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.913,74*
€ 8.227,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.