Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8750557
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887368
EAN/GTIN:
     4260455647489
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Das Fan Set 120/38 mm ist ein Lüfterset bestehend aus drei 120mm Lüftern mit jeweils einem hohen statischen Luftdruck von 11,10-mm-H2O und einem Luftdurchsatz von 245,97 cbm/h bei 4000 U/min. Das Set ist der ideale Kandidat für den Einsatz in Systemen, bei denen sehr viel Wärme im Betrieb entsteht, wie z. B. wenn eine Vielzahl an Grafikkarten auf engstem Raum verbaut werden müssen.
Inter-Tech - Gehäuselüfter - 120 mm (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
835 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14 cm x 12 cm x 12.5 cm / 930 g
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
4000 U/min
Netzanschluss
4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
59.28 dBA
Nennstrom
0.8 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
245.97 m³/h (145 cfm)
Luftdruck
11.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.