Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8736740
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00256A
EAN/GTIN:
     4895213703499
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Bei der Entwicklung des P14 wurde besonders Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P14 besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.
ARCTIC P14 - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
210 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
RGB-Steuergerät
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11 cm x 14.4 cm x 14.7 cm / 850 g
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, MSI Mystic Light Sync unterstützt, von GIGABYTE RGB Fusion 2.0 unterstützt, unterstützt ASRock Polychrome Sync
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), PWM Sharing Technology (PST), 12 RGB LEDs
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
0-1900 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Lüfteranschluss
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.17 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
117.06 m³/h (68,9 CFM)
Luftdruck
2 mm
Startspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.