Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR ML140 LED ELITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8733214
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050125-WW
EAN/GTIN:
     0840006640202
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der CORSAIR ML140 LED ELITE Premium 140-mm-PWM-Lüfter sorgt dank CORSAIR AirGuide-Technologie und einem Magnetschwebelager für leise und dennoch spektakuläre Highend-Kühlung.
CORSAIR ML140 LED ELITE - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
197 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Blaue LEDs, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400 - 1600 U/min
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Magnetschwebelager
Geräuschpegel
10 - 31.8 dBA
Nennstrom
0.265 A
Luftstrom
(15-82.9 cfm)
Luftdruck
0.3-2.06 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.