Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Freezer A35 A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8728855
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00115A
EAN/GTIN:
     4895213703468
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
cpu lüfter sockel am5
Kompakte Leistung trifft modernes Design Optimierte Leistung trifft modernes, schwarzes Design und flüsterleisen Betrieb. Der Single-Tower CPU-Kühler ermöglicht mit seinen vier versetzen Heatpipes eine schnelle Wärmeübertragung in den Kühlkörper, wo diese mittels eines 120 mm Lüfter effizient abgeführt werden kann. Ultimate Performance Wärmeleitpaste Der Freezer A35 A-RGB wird mit einer 0,8 g Spritze der MX-5 ausgeliefert. ARCTICs Ultimate Performance Wärmeleitpaste ermöglicht aufgrund ihrer geringen Viskosität und Partikelgröße eine besonders dünne Schichtdicke und verringert den Wärmestau zwischen Heatspreader der CPU und Kühler erheblich. Dabei ist sie weder leitend noch kapazitiv und somit auch für Neulinge absolut sicher in der Anwendung. Für Kühlkörper optimierter Lüfter Der beim Freezer A35 A-RGB verbaute Lüfter, profitiert von allen Vorzügen der P-Lüfter. Diese vereinen, mit ihrem vibrationsarmen, stromsparenden Motor und dem hydrodynamischen Gleitlager, einen leisen, sowie effizienten Betrieb. Trotz hoher Finnendichte garantiert der Lüfter mit seinem fokussierten Luftstrom einen hohen statischen Druck und ist damit ideal für den Einsatz auf Radiatoren und Kühlkörpern geeignet. Die Drehzahl des Lüfters lässt sich dynamisch über PWM steuern und kann somit optimal an jedes Szenario angepasst werden. Verbesserte Installation und unbegrenzter Ram-Freiraum Der Freezer A35 A-RGB ist eine sockelspezifische Installationsvariante für AMDs Sockel AM4. Dies reduziert überflüssiges Montagematerial und vereinfacht zusätzlich die Installation. ARCTIC verwendet beim Freezer A35 A-RGB ein verbessertes und vereinfachtes Montagesystem mit federgelagerten Schrauben. Dadurch wird ein optimaler Anpressdruck und eine gleichmäßige Verteilung der Wärmeleitpaste erreicht. Durch sein kompaktes Design ermöglicht er im installierten Zustand uneingeschränkte RAM-Kompatibilität. Bring dein System zum Leuchten Der Lüfter des Freezer A35 A-RGB verfügt über 12 digitale A-RGB LEDs in der Lüfternabe. Diese können unabhängig voneinander angesteuert werden und ermöglichen den ikonischen Regenbogeneffekt sowie nahezu unendlich viele andere Beleuchtungsoptionen. Der Lüfter kann direkt über einen 5 V 3-Pin RGB-Header des Mainboards angeschlossen werden und ist kompatibel mit der Software und den Anschlüssen führender Mainboard Hersteller. Alternativ kann der Kühler aber auch über einen externen Controller illuminiert und mit der Beleuchtung anderer Hardware synchronisiert werden.
ARCTIC Freezer A35 A-RGB - Prozessor-Luftkühler - (für: AM4) - Aluminium - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.3 cm
Tiefe
15.85 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
734 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste MX-5 (0,8 g)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.4 cm x 11.3 cm x 16.8 cm / 893.75 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 12 ARGB LEDs
Drehgeschwindigkeit
200 - 1700 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
Socket AM4
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
0.35 Sone
Kabellänge
20 cm
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.