Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F12 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8727570
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00201A
EAN/GTIN:
     4895213702942
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die ARCTIC F-Serie ist ein Hochleistungslüfter für alle, die einen leisen und effizienten Gehäuselüfter suchen.
ARCTIC F12 - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
107 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
1.350 U/min
Luftstrom
90.1 m³/h (53 CFM)
Geräuschpegel
0.3 Sone
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Nennspannung
12 V
Startspannung
2.7 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.