Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DFG12038B12DN Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8725521
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885578
EAN/GTIN:
     4260455647663
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der DFG12038B12DN ist ein 120 mm Lüfter mit einem hohen statischen Luftdruck von 31,10 mm mm-H2O und einem Luftdurchsatz von 332,50 cbm/h bei 5500 U/min. Er ist der ideale Kandidat für den Einsatz in Systemen, bei denen sehr viel Wärme im Betrieb entsteht, wie z. B. wenn eine Vielzahl an Grafikkarten auf engstem Raum verbaut werden müssen.
Inter-Tech DFG12038B12DN - Gehäuselüfter - 120 mm - für P/N: 88887374
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
230 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
5500 U/min
Netzanschluss
4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
47.18 dBa
Nennstrom
2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(196 cfm)
Luftdruck
31.1 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 88887374
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.