Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8722635
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87777
EAN/GTIN:
     4043619877775
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Thunderbolt 3 Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit Thunderbolt 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den DisplayPort Ausgängen können gleichzeitig bis zu zwei Monitore betrieben werden. Vier integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk, sowie SD und Micro SD Slot vervollständigen die Ausstattung.
Delock - Dockingstation - Thunderbolt 3 - 2 x DP - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.7 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, 60 W-Spannungsversorgung, HDR-Unterstützung, 8K Ultra HD, Mirror Mode, Extended Mode
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern - 50 cm
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Video
Details zur max. Auflösung
7680 x 4320 - 30 Hz (DisplayPort nur mit DSC) ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple MacOS 10.15.3 oder höher
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 with Battery Charging 1.2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Headset - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.