Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PYBME32SJ Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Fujitsu PYBME32SJ Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8714489
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PYBME32SJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - registriert - ECC - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.