| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8705046 Herst.-Nr.: P40007-H21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC - für P/N: P19879-B21, P19880-B21 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 32 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HPE P40007-H21 | Herstellergarantie | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 190.5 mm x 19.1 mm x 88.9 mm / 45 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: P19879-B21, P19880-B21 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Single Rank, registriert | | Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) | | Chip-Organisation | X4 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |