Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Windows Tablets
>
Artikel
Zebra ET80 Robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-8685764
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
ET80A-0P8B3-CF0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Tablet
Das ET80 ist standardmäßig robust und eignet sich daher ideal für den Einsatz in der Fertigung. Sie sind ständig auf den Beinen und unterwegs. Deshalb ist das ET80 so konzipiert, dass es leicht und schlank, aber dennoch robust ist, und erweiterte WLAN-Konnektivität bietet. Das lüfterlose thermische Design, die Versiegelung gemäß IP65 und das abwischbare Äußere sind ideal für Reinraumanwendungen und andere partikelsensible Bereiche. Und mit der Zertifizierung entsprechend Class 1 Division 2 können Sie es auch in Umgebungen mit entzündlichen Gefahrenstoffen sicher einsetzen.
Zebra ET80 - Robust - Tablet - Intel Core i7 1180G7 / 2.2 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - NFC, Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Integrierte Optionen
2D-Strichcodeleser, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, elektronischer 3-Achsen-Kompass
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Fallsicher, Lautstärkeregler, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, EN55024, E Mark, IP65, CoC, EN 55032, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H, WPA, WPA2, WPA3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
39.8 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.8 cm x 24.4 cm x 1.6 cm
Gewicht
1.3 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) 1180G7 / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
12 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Kamera
Ja
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz, Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, 4 Mikrofone
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Dock ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe
Bildschirm
Typ
30.5 cm (12")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
800 cd/m²
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, entspiegelt, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, schmutzabweisend, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, Nachtsichtmodus, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
Zebra Tablet
,
Zebra Tablet-PCs
,
Zebra TabletPCs
,
Zebra Tablets
,
rfid-lesegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3.979,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.979,10*
€ 4.735,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.941,72*
€ 4.690,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.823,98*
€ 4.550,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.761,73*
€ 4.476,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.724,13*
€ 4.431,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Ohrhörer mit Mikrofon
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,00*
Zubehör
STM DUX PLUS 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Transparent
ST Microelectronics
STM-222-388KX-01
€ 47,94*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
€ 71,51*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
€ 79,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.