Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DM-01 Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8668259
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885555
EAN/GTIN:
     4260455646857
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Inter-Tech DM-01 - Retail - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200) - Aluminium-Lamellen - 80 mm - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Orange
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, TDP bis zu 65 W, Push-Pin-Befestigung
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-2200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Kühlermaterial
Aluminium-Lamellen
Geräuschpegel
25 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
51,8 m³/h (30,5 CFM)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.