|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8654386 Herst.-Nr.: ER7PDUBRKTS EAN/GTIN: 4064575356180 |
| |
|
|  |  |
 | In Racks und Schränken werden heute mehr Systeme untergebracht als je zuvor. Die zunehmende Gerätedichte erfordert ein besseres Kabelmanagement innerhalb und außerhalb der Racks. Schlechtes Kabelmanagement kann nicht nur beschädigte Leitungen, sondern auch zusätzlichen Arbeitsaufwand für den Austausch der Kabel zur Folge haben und den Luftfluss oder den Zugang blockieren. Die Folge sind Leistungseinbußen oder sogar Ausfälle von Systemen. Mit diesem Zubehör für Kabelmanagement können Sie jederzeit auf veränderte Anforderungen reagieren. Die Lösungen reichen von einfachen Kabelringen bis zu vertikalen oder horizontalen Kabel-Organizern, Kabelwannen und -trassen. APC Easy Rack - PDU-Montageklammmern Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | PDU-Montageklammmern |  | Packungsinhalt | 2 Paar Montagehalterungen |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 20 cm x 21 cm x 8 cm / 1 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Einfache Breite |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |