Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8654264
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7RCC24
EAN/GTIN:
     4064575356197
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
In Racks und Schränken werden heute mehr Systeme untergebracht als je zuvor. Die zunehmende Gerätedichte erfordert ein besseres Kabelmanagement innerhalb und außerhalb der Racks. Schlechtes Kabelmanagement kann nicht nur beschädigte Leitungen, sondern auch zusätzlichen Arbeitsaufwand für den Austausch der Kabel zur Folge haben und den Luftfluss oder den Zugang blockieren. Die Folge sind Leistungseinbußen oder sogar Ausfälle von Systemen. Mit diesem Zubehör für Kabelmanagement können Sie jederzeit auf veränderte Anforderungen reagieren. Die Lösungen reichen von einfachen Kabelringen bis zu vertikalen oder horizontalen Kabel-Organizern, Kabelwannen und -trassen.
APC Easy Rack - Rack-Zubehörkanal (vertikal) - Schwarz - 24U (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
107.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Zubehörkanal (vertikal)
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8 cm x 8 cm x 114 cm / 3 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.