Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 15.6" Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8650618
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sie suchen nach dem perfekten Rucksack für Ihren Lifestyle? Raffiniertes Design und außen einfarbig gehalten - dieser Rucksack ist für jede Gelegenheit passend und für Ihren vollen Terminkalender die richtige Wahl. Selbst wenn Sie sowohl Ihr Notebook als auch das iPad in den Unterricht, an die Arbeit oder ins nächste Café mitnehmen, behalten Sie ein schlankes Profil.
Case Logic 15.6" Laptop Backpack - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
950 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Kratzfest, durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, Riemenführungssystem, atmungsaktives Rückenpolster
Tragegurt
Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, persönliche Gegenstände, Sonnenbrillen, Tablet
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.6 cm x 26.7 cm x 4.3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.