Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger PlayerMode Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8641389
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     611651
EAN/GTIN:
     7613329114575
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Enthusiastischen Gamern und Gadget-Liebhabern bietet dieser Rucksack mit gepolsterten Laptop- und Tablet-Fächern alles, was das Herz begehrt. Dank des maßgeschneiderten Headset-Fachs gehen Sie auch unterwegs schnell online und der Gaming-Aufnäher auf der EVA-Frontseite macht die Kontaktaufnahme zu Ihrer Community einfach. Der mit kühlenden Seitenpanels ausgestattete PlayerMode punktet außerdem mit einem verstärkten Tragegriff für noch mehr Tragekomfort.
Wenger PlayerMode - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
20 Liter
Produktmaterial
Polyester, geformtes EVA
Funktionen
Atmungsaktive Rückenpolster, eingebauter USB-Anschluss
Tragegurt
Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Headset, Tablet, gepolstertes Laptopfach
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.