Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4170718 Herst.-Nr.: XA1ATCHPS EAN/GTIN: 5054074008177 |
| |
|
| | |
| Sophos - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 60 Watt - für XGS 107w, 87, 87w Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - extern | Verschiedenes | Besonderheiten | Ersatzteil | | Enthaltene Kabel | Kein Netzkabel enthalten | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | | Ausgangsspannung | 12 V | | Elektrischer Strom max. | 5 A | | Leistungskapazität | 60 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sophos XGS 107w, 87, 87w |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 49,09* | € 66,03* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 58,91* | € 77,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 62,90* | € 83,22* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,32* | € 121,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|