Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7106134 Herst.-Nr.: XA1ATCHPS EAN/GTIN: 5054074008177 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sophos - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 150 Watt - für XGS 107w, 87, 87w | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Sophos | Hersteller Art. Nr. | XA1ATCHPS | Modell | | EAN/UPC | 5054074008177 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sophos - Netzteil - 150 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Ausgangsspannung | 12 V | Leistungskapazität | 150 Watt | Entwickelt für | XGS 107w, 87, 87w | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung | 12 V | Elektrischer Strom max. | 12.5 A | Leistungskapazität | 150 Watt | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | Kein Netzkabel enthalten | Besonderheiten | Ersatzteil | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sophos XGS 107w, 87, 87w | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz: | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung: | 12 V | Elektrischer Strom max.: | 12.5 A | Leistungskapazität: | 150 Watt | Enthaltene Kabel: | Kein Netzkabel enthalten | Besonderheiten: | Ersatzteil | Entwickelt für: | Sophos XGS 107w, 87, 87w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sophos, power, supply, xa1atchps, 87(w)/107(w, models, only, spare, without, cord, 87w107w, accessories, netzteil, wechselstrom, 100240, watt, 107w |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,97* | € 66,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 58,80* | € 79,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,34* | € 84,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,62* | € 121,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|