Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1315IS Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8639307
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1315IS
EAN/GTIN:
     4718359013157
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die EX-1315IS USB 3.2 Gen1 Dockingstation stellt einen Seriellen RS232 Port mit Surge Protection und Optical Isolation, einen Port mit Ethernet 10/100/1000Mbps sowie zwei USB 3.2 Gen1 Ports zur Verfügung. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1315IS kann bei laufendem Betrieb installiert werden.
Exsys EX-1315IS - Dockingstation - USB 3.0 - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
15 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
400 g
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, Stromversorgung über USB, Überspannschutz, LED-Anzeige, optischer Isolator
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6095
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.