Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS TA4701 Access Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8637434
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02303-001
EAN/GTIN:
     7331021075764
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
rfid karten
Kontaktlose MIFARE DESFire EV2 2K smarte Karte, die mithilfe der RFID-Technologie einen sicheren und zuverlässigen Zutritt zu bestimmten Bereichen gewährleistet. Die Karte besteht zu 100 % aus recyceltem PET-G. In einer Packung sind 100 Karten enthalten.
AXIS TA4701 Access Card - RF Proximity Card - weiß (Packung mit 100 Stück) - für AXIS A1610-B, A4010-E Reader, A8207-VE MkII Network Video Door Station
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
100 Stück
Produkttyp
RF Proximity Card
Produktmaterial
100 % recyceltes PETG
Breite
5.4 cm
Tiefe
8.56 cm
Dicke
0.08 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
496 g
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PVC-frei, IP68-Schutz, MIFARE 2K Bytes, 500.000 Zyklen Codierung, 25 Jahre Vorhaltezeit
Kennzeichnung
ISO 7810, ISO/IEC 14443, IEC/EN 60529 IP68, ISO 10373
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS A1610-B, A4010-E Reader, A8207-VE MkII Network Video Door Station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 682,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,91*
€ 812,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,38*
€ 789,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,95*
€ 771,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,66*
€ 754,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.