Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Universal 3-in-1 Keyed Laptop Lock - Standard Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8631950
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62318WW
EAN/GTIN:
     0085896623182
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das neue universelle 3-in-1 Laptopschloss ist ein echter Alleskönner, denn damit können Sie Ihren Laptop sichern, ganz gleich ob mit Standard, Nano oder Wedge-Shaped Sicherheits-Slot. Die Aufsätze für das Schloss lassen sich leicht austauschen und sind an einem Schlüsselring gesichert, so dass unbenutzte Aufsätze immer griffbereit sind. Das einheitliche 5 mm-Schlüsselsystem, die patentierte Hidden Pin -Technologie und ein Karbonstahlkabel liefern einen zuverlässigen Diebstahlschutz. Ein dreh- und schwenkbares Gelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung zum einfachen Anbringen des Schlosses. Zu den weiteren Besonderheiten gehören das Register & Retrieve -Programm für einen schnellen, sicheren und einfachen Ersatzschlüsselservice und eine fünfjährige Garantie, die von Kensington, dem Erfinder und weltweiten Marktführer für Laptop-Sicherheitsschlösser, unterstützt wird. Alle Kensington-Schlösser sind verifiziert und auf Festigkeit, physische Widerstandsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit getestet.
Kensington Universal 3-in-1 Keyed Laptop Lock - Standard Keyed - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.87 cm
Tiefe
180 cm
Höhe
1.24 cm
Gewicht
178.7 g
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Länge
1.8 m
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl, Zinkdruckguss
Durchmesser
0.5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
22.4 cm x 15.6 cm x 2.4 cm / 220 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Versteckter Stift, drehbar, Drehanpassung, Register & Retrieve, mit Haltegurt, 5mm Keying System
Sicherheitskabelschloss
Bestimmt für
Notebook
Verriegelungsmethode
Schlüssel
Schlosstyp
Keil, Nano, Standard
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.