Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Riser Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8618484
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000080
EAN/GTIN:
     0097855166418
Suchbegriffe:
Gelenkhalterung
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die speziell für Konferenzraumtische entwickelte Gelenkhalterung mit mittig positionierten Kabelführungsöffnungen hält Tap an Ort und Stelle und positioniert den Bildschirm im 30°-Ansichtswinkel für bessere Sichtbarkeit und einfachere Bedienung im Sitzen. Die Tap Gelenkhalterung sorgt für eine sauber aufgeräumte Tischoberfläche dank der Kabelführungsöffnung und dem 180°-Schwenkdesign zur praktischen Bedienung von beiden Seiten des Tisches aus.
Logitech Tap Riser Mount - Montagekit für Videokonferenz-Controller - Graphite - für Room Solution Base Bundle, Huddle, Large; Tap for Google Hangouts Meet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.4 cm
Tiefe
17.4 cm
Höhe
10.2 cm
Farbe
Graphite
Produkttyp
Montagekit für Videokonferenz-Controller
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Klammer zur Kabelbefestigung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
180-Grad-Rotation, abgewinkelt um 30°, Lochdurchmesser von 51 - 89 mm, für Tischplatten von 20 - 50 mm, niedriges Profil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Logitech Room Solution Base Bundle, Huddle, Large ¦ Logitech Tap ¦ Logitech Tap for Google Hangouts Meet ¦ Logitech Tap for Microsoft Teams ¦ Logitech Tap for Zoom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 213,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,67*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.407,78*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 559,41*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,10*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 177,81*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 139,65*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 190,77*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,44*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,95*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,41*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.