Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8599841
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38454-B21
EAN/GTIN:
     0190017486826
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Gewicht
40 g
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HPE P38454-B21, HPE P39381-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus ¦ HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus Base, DL365 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DL385 Gen10 Plus V2 Base ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
4096 x 4
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL22 (22-22-22)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,77*
€ 1.007,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,54*
€ 1.002,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,08*
€ 981,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,06*
€ 956,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,22*
€ 910,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.