Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Extreme Performance Viper Steel RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8595555
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVSR416G360C0K
EAN/GTIN:
     0814914027936
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Patriot Extreme Performance Viper Steel RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL20 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135.7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
48 g
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
179 mm x 20 mm x 158 mm / 162 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
RoHS
Verpackung
Retail
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.75
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten
CL20 (20-26-26-46)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, 5 RGB-Lichtzonen, ASRock Polychrome-Support, Motherboard RGB Sync-Support, Lichtleiste mit leuchtenden RGB-LEDs, ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM-Leistung
Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL20 - 20-26-26-46 ¦ SPD - 2666 MHz - 1.2 V - CL19 - 19-19-19-43
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.