Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8586278
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00222A
EAN/GTIN:
     4895213703093
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Bei der Entwicklung des P14 PWM wurde besonders Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P14 PWM besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.
ARCTIC P14 PWM - Gehäuselüfter - 140 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
194 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.3 cm x 14.3 cm x 2.9 cm / 233 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
200 - 1700 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.12 A
Luftstrom
123.76 m³/h (72,8 CFM)
Startspannung
3.9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.