Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8558174
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0373
EAN/GTIN:
     4052792062847
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ultimative USB 3.2 Docking Station mit All-in-One-Lösung zum Anschluss Ihres USB-C-Laptops an mehrere Geräte bei gleichzeitiger Kühlung des Laptops aufgrund der ergonomischen Winkelstellung. Sie können UHD-4K-Projektoren- und Monitore, SD-Karten, Lautsprecher, Headsets und USB-Flash-Laufwerke an Ihren Laptop anschließen. Unterstützt wird auch USB-PD mit 100-W-Durchgangsladung und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, so dass Sie immer über eine sichere Internetverbindung verfügen.
LogiLink - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 1 - VGA, 2 x HDMI - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
240 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für Dualanzeige, HDMI Ethernet Channel (HEC), HDCP Compliant, MST (Multi-Stream Transport), DisplayPort Alt Mode, 100 W-Spannungsversorgung, Aluminiumgehäuse
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 20 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, CEC, USB Power Delivery 3.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Video
Details zur max. Auflösung
1920 x 1080 - 60 Hz (nur VGA) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (nur HDMI)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
440 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - 3,5-mm-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 microSD ¦ 1 SD-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.