Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8523807
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87752
EAN/GTIN:
     4043619877522
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt 3 Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. Zudem besteht die Möglichkeit einen der beiden USB-C Stecker in das Gehäuse einzuschieben, dann lässt sich die Dockingstation auch an andere Geräte wie z. B. Smartphone, Tablet oder Laptop anschließen. Am HDMI Ausgang kann ein Monitor mit 4K 30 Hz betrieben werden. Ein integrierter USB Type-C Port und zwei USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten.
Delock - Dockingstation - USB-C 3.1 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
1.2 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, HDCP Compliant, MST (Multi-Stream Transport), HDR-Unterstützung
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.3 oder höher, Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple iPadOS, Apple macOS Catalina 10.15.1 oder später, Google Chrome OS 76 oder später
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-C - Eingang - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 mit Power Delivery 3.0 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB-C 3,2 Gen 1 mit Power Delivery 2,0 - 24 pin USB-C
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.