Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8506817
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887290
EAN/GTIN:
     4260455644938
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Mit diesem Set können die IPC Gehäuse 2U 20255, 2U 2129-N, 2U 2406, 2U 2408 und 2U 2412 mit PWM steuerbaren Lüftern aufgerüstet werden. Dazu wird das beiliegende Kabel mit der Fan Backplane und den PWM Fan Buchsen des Mainboards verbunden.
Inter-Tech - Gehäuselüfter - 80 mm (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Backpanel-Starkstromkabel
Breite
8 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
250 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
285 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-2000 U/min
Luftstrom
(30 CFM)
Geräuschpegel
27.2 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Energieverbrauch
0.9 W
Merkmale
PWM-Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.