Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8506816
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887289
EAN/GTIN:
     4260455644914
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Mit diesem Set können die Gehäuse IPC 3U 30255, 3U 3416, 4U 4129-N, 4U 4410, 4U 4416, 4U 4420 und 4U 4424 mit PWM steuerbaren Lüftern aufgerüstet werden. Dazu wird das beiliegende Kabel mit der Fan Backplane und den PWM Fan Buchsen des Mainboards verbunden.
Inter-Tech - Gehäuselüfter - 120 mm (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Backpanel-Starkstromkabel
Breite
12 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
340 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
380 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800-1500 U/min
Luftstrom
(60 CFM)
Geräuschpegel
25 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Energieverbrauch
1.44 W
Merkmale
PWM-Steuerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.