Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Premium Cable USB A-C 1 m Rose Gold - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 1 m Rose Gold - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 1 m Rose Gold - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 1 m Rose Gold - Kabel
Artikel-Nr.:
     C1001-8505426
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52540
EAN/GTIN:
     0840104211885
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
OtterBox Premium - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 3 A - 1 m - Sparkling Rose
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
30 g
Farbe
Sparkling Rose
Besonderheiten
Geflochten, Zugentlastung, verhedderungsfrei
Länge
1 m
Kabelmantelmaterial
Nylon
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-82427
ab € 29,30*
Zubehör
OtterBox
77-80946
ab € 29,44*
Zubehör
OtterBox
77-83342
ab € 22,69*
Zubehör
OtterBox
77-80138
ab € 22,57*
Zubehör
OtterBox
77-80486
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.