Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4104-L428 Speichermodul 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Fujitsu S26361-F4104-L428 Speichermodul 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8493618
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4104-L428
EAN/GTIN:
     4059595956922
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - registriert - ECC - für Celsius M7010, M7010power, R970, R970power
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F4104-L428, Fujitsu 10602717529, Fujitsu S26361-F4104-E428, Fujitsu S26361-F4104-B428
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M7010, M7010power, R970, R970power
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,93*
€ 636,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.