Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8492232
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885493
EAN/GTIN:
     4897059872742
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung
Die X120 AiO-Wasserkühlung der X-Serie von ALSEYE besticht durch ihre kompakte Bauform und sorgt, dank der Kühlplatte aus Kupfer und des Radiators aus reinem Aluminium, für einen zuverlässigen Abtransport der generierten Wärme. Der 120 mm X12-Lüfter sorgt bei bis zu 1600 U/min zuverlässig für den Abtransport der Wärme und leuchtet zudem noch in satten RGB-Farben. Die Steuerung der Beleuchtung und der Lüftergeschwindigkeit erfolgt zentral über die beiliegende Steuereinheit, an der bis zu sieben weitere X12-Lüfter, die separat erhältlich sind, angeschlossen werden können. Wahlweise lassen sich die RGB-Effekte über die RF Wireless Fernbedienung oder über den 5V 3Pin RGB-Header verwalten. Die Pumpe mit hochwertigem Keramiklager und integrierten RGB-LEDs sowie die hochwertig gesleevten, schwenkbaren FEP-Tubes mit 300 mm Länge sorgen für einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
Inter-Tech ALSEYE X120 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066 (Square ILM) Socket, LGA1200) - Kupfer - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
680 g
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Kontrolleinheit, Rückplatten-Montageset, thermale Verbindung, 4-poliges PWM Y-Kabel, 1 x Intel Befestigungs-Kit, 1 x AMD Befestigungs-Kit, Bedienungsanleitung, SATA-Stromkabel, RF-Controller
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
19 cm x 14.5 cm x 25 cm / 1.22 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Lüfter-Fernbedienung, korrosionsgeschützt, RGB LED x 26, FEP-Rohre (300 mm)
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
1600 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 (Square ILM) Socket, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Keramiklager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
35.6 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
95.65 m³/h
Luftdruck
1.97 mm
Kühlerabmessungen
157 mm x 120 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.