Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Cypress Convertible Backpack with EcoSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8460878
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB58702GL
EAN/GTIN:
     5051794029741
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Innen und außen aus recycelten Materialien gefertigt. Das Gewebe für den 15,6" Cypress Convertible Rucksack mit EcoSmart wurde aus 24 recycelten Kunststoffflaschen hergestellt. Das gut durchdachte Design schützt also nicht nur Ihre Arbeitsutensilien, sondern auch die Umwelt. Diese umweltfreundliche Tasche bietet Platz für einen 15,6"-Laptop und lässt sich dank des einzigartigen Designs als Rucksack oder Aktentasche verwenden. Die Schultergurte lassen sich verstauen, wenn sie nicht gebraucht werden. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein gepolstertes Fach zur Aufbewahrung Ihres Laptops, zwei Hauptfächer für Ihre Akten und Alltagsutensilien, ergonomische Schulterriemen für mehr Komfort beim Pendeln und ein Trolley-Gurt zum Befestigen des Convertible Rucksacks an Rollkoffern.
Targus Cypress Convertible Backpack with EcoSmart - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
48.5 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
19 Liter
Produktmaterial
ECO 300
Funktionen
Spezielles Notebookfach
Tragegurt
Tragegriff oben, Tragegriff an der Seite, ergonomische Schultergurte, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Dokumente, gut erreichbare Fronttasche, persönliche Gegenstände
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Belüftetes Rückenteil
Ja
Belüftungsart
Netztmaterial
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.7 cm x 26.5 cm x 2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.