Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ClickSafe Universal Combination Laptop Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8424170
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K68105EU
EAN/GTIN:
     5028252606110
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das ClickSafe Universelle 3-in-1 Kombinationsschloss eignet sich für jeden Laptop, der über einen Standard Kensington Sicherheits-Slot (T-Bar), Nano oder Wedge-Shaped Sicherheits-Slot verfügt. Dabei spielt weder der Hersteller noch die Generation des Laptops eine Rolle. Von Kensington, Erfinder und weltweit führender Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern.
Kensington ClickSafe Universal Combination Laptop Lock - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.76 cm
Tiefe
1.42 cm
Höhe
3.25 cm
Gewicht
230 g
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Lokalisierung
Europa
Länge
1.8 m
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Durchmesser
5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
T-Bar-Schloss, Kombinationsschloss, schnittfest, schwenkendes Obertor
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.