Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Core Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8416901
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACTC-CL30010.71
EAN/GTIN:
     4710562750218
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
AeroCool Core Plus - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4) - Aluminium - 25 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
Bis zu 110 W Verlustleistung (TDP)
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4
Kühlermaterial
Aluminium
Heatsink-Abmessungen
136 mm x 136 mm x 83 mm
Lüfterdurchmesser
25 mm
Gebläsehöhe
120 mm
Drehgeschwindigkeit
600-1.800 U/min
Luftstrom
(21,8 - 51,3 CFM)
Luftdruck
0.53-1.41 mm
Geräuschpegel
14.5-25.4 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
7 V
Startspannung
12 V
Nennstrom
0.55 A
Energieverbrauch
6.6 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbare RGB-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.025,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.025,60*
€ 14.310,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.957,94*
€ 14.229,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.711,78*
€ 13.937,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.613,84*
€ 13.820,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.